Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRT5 Kuormitettu kulmakiinnike | AD6ZDA

APPROVED VENDOR 4CRT5-kuormituskulmakiinnike

Varastossa
Tuote: AD6ZDA Malli: 4CRT5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormitettu kulmakiinnike
Laajennettu pituus1"
Suorittaa loppuunPeili
Korkeus1 7 / 32 "
Pituus1 7 / 32 "
Kantavuus13 lb
Materiaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusKorkeusPituusKantavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRT6 Kuormitettu kulmakiinnike | AD6ZDB 4CRT62"1 13 / 16 "1 13 / 16 "11 lb€11.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRT7 Kuormitettu kulmakiinnike | AD6ZDC 4CRT72"2 13 / 32 "2 13 / 32 "9 lb€14.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRT8 Kuormitettu kulmakiinnike | AD6ZDD 4CRT85"4 23 / 32 "4 23 / 32 "28 lb€74.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRT9 Kuormitettu kulmakiinnike | AD6ZDE 4CRT96"5 29 / 32 "5 29 / 32 "22 lb€84.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRU1 Kuormitettu kulmakiinnike | AD6ZDF 4CRU1-2.75 "2.75 "52 paunaa€55.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRU2 Kuormitettu kulmakiinnike | AD6ZDG 4CRU23.5 "3 35 / 64 "3 35 / 64 "37 lb€58.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRT5-kuormituskulmakiinnike
€9.14 / yksikkö