Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CAN6 Laippa lukkomutteri Teräs 7/16-20, 50PK | AD6WQQ

APPROVED VENDOR 4CAN6 Laippa lukkomutteri teräs 7/16-20, 50PK

Varastossa
Tuote: AD6WQQ Malli: 4CAN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammastettu laipan lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-20
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.15 / 16 "
Laipan paksuus0.04 "
Luokka2
Korkeus25 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriHammastettu laippamutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiHammaspesurin kanssa
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAN6 Laippa lukkomutteri teräs 7/16-20, 50PK
€23.27 /pakkaus