Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CAN3 Laippa lukkomutteri Teräs 1/4-28, 100PK | AD6WQM

APPROVED VENDOR 4CAN3 Laippa lukkomutteri teräs 1/4-28, 100PK

Varastossa
Tuote: AD6WQM Malli: 4CAN3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammastettu laipan lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.37 / 64 "
Laipan paksuus0.04 "
Luokka2
Korkeus15 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriHammastettu laippamutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiHammaspesurin kanssa
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAN3 Laippa lukkomutteri teräs 1/4-28, 100PK
€11.20 /pakkaus