Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CAK9 lukkomutteri aluslevyllä M8 X 1.25, 50PK | AD6WQA

APPROVED VENDOR 4CAK9 lukkomutteri aluslevyllä M8 X 1.25, 50PK

Varastossa
Tuote: AD6WQA Malli: 4CAK9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaGrade 2
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.15mm
LuokkaLuokan 5
Korkeus8.4mm
MateriaaliTeräs
MutteriHammaspesimen lukkomutteri
Omaisuusluokka5
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiKarkea
TyyppiHammaspesurin kanssa
Aluslevy OD15mm
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK9 lukkomutteri aluslevyllä M8 X 1.25, 50PK
€7.59 /pakkaus