Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEUVOSTON TYÖKALU 70-023 15-tuumainen vasara mallille Pr25 Pr30 | AA4HJH 12N150

COUNCIL TOOL 70-023 Kahvavasara 15 tuumaa Pr25 Pr30:lle

Varastossa
Tuote: AA4HJH Malli: 70-023Ristiviite: 12N150

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokahva
Kahvan tyyppiSuoraan
MateriaaliPuu
Kokonaispituus15 "
TyyppiInsinöörit Hammer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4417008010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyyppiHinta
NEUVOSTON TYÖKALU 70-025 Kahvan kelavasara 36 tuumaa AA4HJJ 12N151 70-02536 "Sledge Hammer€27.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNCIL TOOL 70-023 Kahvavasara 15 tuumaa Pr25 Pr30:lle
€16.91 / yksikkö