Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CAF8 lukkomutteri sinkki 10-32, 10PK | AD6WPC

APPROVED VENDOR 4CAF8 lukkomutteri sinkki 10-32, 10PK

Varastossa
Tuote: AD6WPC Malli: 4CAF8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanki lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 10-32
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Asennusreikä0.250 "
MutteriVankeissa oleva mutteri, jossa nailonlisäosa
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pienin Paneelin paksuus (0.050 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAF8 lukkomutteri sinkki 10-32, 10PK
€38.72 /pakkaus