HYVÄKSYTTY MYYJÄ 49Y121 Seinäteline 150 Lb. 23-1/5 tuumaa | AD6RLP

APPROVED VENDOR 49Y121 Seinäteline 150 Lb. 23-1/5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6RLP Malli: 49Y121

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€296.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWall Mount
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata21
Kantavuus150 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä0
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaiskorkeus11 4 / 5 "
Kokonaispituus23 1 / 5 "
kokonaisleveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 49Y121 Seinäteline 150 Lb. 23-1/5 tuumaa
€296.10 / yksikkö