HYVÄKSYTTY MYYJÄ 49Y116 Siirrettävä työpöytäkaappi 200 Lb. 68 tuumaa | AD6RLJ

APPROVED VENDOR 49Y116 Siirrettävä työpöytäkaappi 200 Lb. 68 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6RLJ Malli: 49Y116

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€664.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työpöydän kaappi
RullamateriaaliPVC
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(2) Käännä jarruilla
VäriHarmaa ja musta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus200 lb
MateriaaliPuu / teräs
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus35 2 / 5 "
Kokonaispituus68 "
kokonaisleveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.52
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 49Y116 Siirrettävä työpöytäkaappi 200 Lb. 68 tuumaa
€664.57 / yksikkö