HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J134 Pail Dolly -kapasiteetti 100 lb 5 gallonan rumpu AD6QXU

APPROVED VENDOR 48J134 Pail Dolly Kapasiteetti 100 Lb 5 Gallona rumpu

Varastossa
Tuote: AD6QXU Malli: 48J134

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPail Dolly
Pyörä Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän leveys1 5 / 16 "
Värisininen
Dolly-kapasiteetti150 lb
Rummun kapasiteetti5 gal.
Korkeus5.625 "
Sisällä Dia.11.625 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä4
Dia ulkopuolella.25.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47
Laivan korkeus (cm)66.8
Laivan pituus (cm)66.8
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 48J134 Pail Dolly Kapasiteetti 100 Lb 5 Gallona rumpu
€183.16 / yksikkö