HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J121 Kaapin Dolly-kapasiteetti 600 Lb 32 x 18 Teräs | AD6QXE

APPROVED VENDOR 48J121 Kaappi Dolly Kapasiteetti 600 Lb 32 x 18 Teräs

Varastossa
Tuote: AD6QXE Malli: 48J121

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi Dolly
Pyörän halkaisija.3"
Pyörän materiaaliKova kumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2.5 "
Väripunainen
Kantavuus600 lb
Pyörän lukumäärä2
Lavan korkeus3.875 "
Platform Pituus32 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliAvaa, huuhtele
Alustan leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)83.31
Laivan leveys (cm)50.29
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliAlustan materiaaliAlustan tyyliAlustan leveysPyörän leveysVäriHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UFC5 -kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPV 1UFC536.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin18.5 "-Harmaa€143.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UFC6 -kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPW 1UFC636.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin18.5 "-Hiekka€143.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UFC7 -kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPX 1UFC736.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin18.5 "-Musta€143.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UFC8 kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPY 1UFC836.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin24.5 "-Harmaa€173.88
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UFD1 Kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPZ 1 UFD136.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin24.5 "-Musta€173.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 2TUR9 Dolly 880 Lb. - 4 kpl pakkaus AC3HXU 2TUR98.75 "2"polyuretaaniAlumiiniUpotettu alusta8.75 "3 / 4 "punainen€345.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 2TUT1 Kaappi Dolly 880 Lb. - 4 kpl pakkaus AC3HXV 2 TUT17.75 "2"polyuretaaniAlumiiniUpotettu tasku6.5 "3 / 4 "punainen€331.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 48J121 Kaappi Dolly Kapasiteetti 600 Lb 32 x 18 Teräs
€219.71 / yksikkö