Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2TUT1 Kaappi Dolly 880 Lb. - 4 kpl pakkaus AC3HXV

APPROVED VENDOR 2TUT1 Cabinet Dolly 880 Lb. - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3HXV Malli: 2TUT1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€331.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi Dolly
Pyörän halkaisija.2"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys3 / 4 "
Väripunainen
Kantavuus880 lb
Pyörän lukumäärä3
Lavan korkeus3.5 "
Platform Pituus7.75 "
Alustan materiaaliAlumiini
Alustan tyyliUpotettu tasku
Alustan leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliAlustan materiaaliAlustan tyyliAlustan leveysPyörän leveysVäriHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UFC5 -kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPV 1UFC536.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin18.5 "-Harmaa€143.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UFC6 -kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPW 1UFC636.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin18.5 "-Hiekka€143.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UFC7 -kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPX 1UFC736.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin18.5 "-Musta€143.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UFC8 kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPY 1UFC836.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin24.5 "-Harmaa€173.88
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UFD1 Kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPZ 1 UFD136.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin24.5 "-Musta€173.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 2TUR9 Dolly 880 Lb. - 4 kpl pakkaus AC3HXU 2TUR98.75 "2"polyuretaaniAlumiiniUpotettu alusta8.75 "3 / 4 "punainen€345.96
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2TUT2 -kaappi Dolly 1320 Lb. - 4 kpl pakkaus AC3HXW 2 TUT210.25 "2"polyuretaaniTeräsUpotettu tasku10.25 "3 / 4 "punainen€228.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUT1 Cabinet Dolly 880 Lb. - 4 kpl pakkaus
€331.28 / yksikkö