Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PE10 pulttijalka 6 tuuman pituus | AD9CBN

BATTALION 4PE10 pulttijalka, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CBN Malli: 4PE10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkakäyttöinen pultti
Pultin pään halkaisija3 / 4 "
Pultin pituus6"
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Korkeus1"
Pituus6"
Heittokoko7 / 8 "
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PE10 pulttijalka, pituus 6 tuumaa
€19.31 / yksikkö