HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UFD1 Kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPZ

APPROVED VENDOR 1UFD1 Cabinet Dolly 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AB3MPZ Malli: 1UFD1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi Dolly
Pyörän halkaisija.3"
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän tyyppiKääntyvä
VäriMusta
Kantavuus1000 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus6"
Platform Pituus36.5 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliKiinteä, huulilla ylöspäin
Alustan leveys24.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.06
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliAlustan materiaaliAlustan tyyliAlustan leveysPyörän leveysVäriHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UFC5 -kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPV 1UFC536.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin18.5 "-Harmaa€143.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UFC6 -kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPW 1UFC636.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin18.5 "-Hiekka€143.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UFC7 -kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPX 1UFC736.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin18.5 "-Musta€143.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UFC8 kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPY 1UFC836.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin24.5 "-Harmaa€173.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 2TUR9 Dolly 880 Lb. - 4 kpl pakkaus AC3HXU 2TUR98.75 "2"polyuretaaniAlumiiniUpotettu alusta8.75 "3 / 4 "punainen€345.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 2TUT1 Kaappi Dolly 880 Lb. - 4 kpl pakkaus AC3HXV 2 TUT17.75 "2"polyuretaaniAlumiiniUpotettu tasku6.5 "3 / 4 "punainen€331.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2TUT2 -kaappi Dolly 1320 Lb. - 4 kpl pakkaus AC3HXW 2 TUT210.25 "2"polyuretaaniTeräsUpotettu tasku10.25 "3 / 4 "punainen€228.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UFD1 Cabinet Dolly 1000 Lb.
€173.88 / yksikkö