HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J082 Lava Dolly 48 x 40 Kapasiteetti 3600 Lb Teräs | AD6QVN

APPROVED VENDOR 48J082 Pallet Dolly 48 x 40 Kapasiteetti 3600 Lb Teräs

Varastossa
Tuote: AD6QVN Malli: 48J082

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€471.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Dolly
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kantavuus3600 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus9"
Platform Pituus48 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliAvaa, huuhtele
Alustan leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)105.41
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan materiaaliPyörän halkaisija.Pyörän tyyppiAlustan leveysVäriKantavuusPyörän lukumääräLavan korkeusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 48J083 Lava Dolly 48 x 42 Kapasiteetti 3600 Lb Teräs | AD6QVP 48J083Teräs6"Kääntyvä42 "Harmaa3600 lb49"€481.45
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J084 Lava Dolly 48 x 48 Kapasiteetti 3600 Lb Teräs | AD6QVQ 48J084Teräs6"Kääntyvä48 "Harmaa3600 lb49"€631.09
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J085 Lava Dolly 48 x 40 Kapasiteetti 3600 Lb kahvalla | AD6QVR 48J085Teräs6"Kääntyvä40 "Harmaa3600 lb49"€508.69
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J086 Lava Dolly 48 x 42 Kapasiteetti 3600 Lb kahvalla | AD6QVT 48J086Teräs6"Kääntyvä42 "Harmaa3600 lb49"€561.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J087 Lava Dolly 48 x 48 Kapasiteetti 3600 Lb kahvalla | AD6QVU 48J087Teräs6"Kääntyvä48 "Harmaa3600 lb49"€524.41
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J088 Lava Dolly 48 x 40 lattialukoilla | AD6QVV 48J088Teräs6"Kääntyvä40 "Harmaa3600 lb49"€576.86
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 48J089 Lava Dolly 48 x 42 lattialukolla | AD6QVW 48J089Teräs6"Kääntyvä42 "Harmaa3600 lb49"€624.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 48J082 Pallet Dolly 48 x 40 Kapasiteetti 3600 Lb Teräs
€471.99 / yksikkö