HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J084 Lava Dolly 48 x 48 Kapasiteetti 3600 Lb Teräs | AD6QVQ

APPROVED VENDOR 48J084 Pallet Dolly 48 x 48 Kapasiteetti 3600 Lb Teräs

Varastossa
Tuote: AD6QVQ Malli: 48J084

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€605.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Dolly
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kantavuus3600 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus9"
Platform Pituus48 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliAvaa, huuhtele
Alustan leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.01
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)128.27
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan materiaaliPyörän halkaisija.Pyörän tyyppiAlustan leveysVäriKantavuusPyörän lukumääräLavan korkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J082 Lava Dolly 48 x 40 Kapasiteetti 3600 Lb Teräs | AD6QVN 48J082Teräs6"Kääntyvä40 "Harmaa3600 lb49"€544.60
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 48J083 Lava Dolly 48 x 42 Kapasiteetti 3600 Lb Teräs | AD6QVP 48J083Teräs6"Kääntyvä42 "Harmaa3600 lb49"€550.16
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J085 Lava Dolly 48 x 40 Kapasiteetti 3600 Lb kahvalla | AD6QVR 48J085Teräs6"Kääntyvä40 "Harmaa3600 lb49"€558.46
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J086 Lava Dolly 48 x 42 Kapasiteetti 3600 Lb kahvalla | AD6QVT 48J086Teräs6"Kääntyvä42 "Harmaa3600 lb49"€564.07
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J087 Lava Dolly 48 x 48 Kapasiteetti 3600 Lb kahvalla | AD6QVU 48J087Teräs6"Kääntyvä48 "Harmaa3600 lb49"€569.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J088 Lava Dolly 48 x 40 lattialukoilla | AD6QVV 48J088Teräs6"Kääntyvä40 "Harmaa3600 lb49"€656.21
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 48J089 Lava Dolly 48 x 42 lattialukolla | AD6QVW 48J089Teräs6"Kääntyvä42 "Harmaa3600 lb49"€668.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 48J084 Pallet Dolly 48 x 48 Kapasiteetti 3600 Lb Teräs
€605.29 / yksikkö