HYVÄKSYTTY Myyjä 46V229 Aita Pylväs 72 H x 3 1/2 W Tuuman Teräs | AD6PGQ

APPROVED VENDOR 46V229 Aidanpylväs 72 K x 3 1/2 W tuumaa terästä

Tuote: AD6PGQ Malli: 46V229
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€29.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAita Posti
VäriVihreä
Halkaisija1.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus72 "
MateriaaliTeräs
Paino / Ft.1.33
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.591
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908535
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 46V227 Aita Pylväs 48 H x 3 1/2 W Tuuman Teräs | AD6PGN 46V22748 "€19.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 46V228 Aita Pylväs 60 H x 3 1/2 W Tuuman Teräs | AD6PGP 46V22860 "€24.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 46V229 Aidanpylväs 72 K x 3 1/2 W tuumaa terästä
€29.27 / yksikkö