Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 46V227 Aita Pylväs 48 H x 3 1/2 W Tuuman Teräs | AD6PGN

APPROVED VENDOR 46V227 Aidanpylväs 48 K x 3 1/2 W tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AD6PGN Malli: 46V227

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAita Posti
VäriVihreä
Halkaisija1.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus48 "
MateriaaliTeräs
Paino / Ft.1.33
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.394
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908535
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 46V228 Aita Pylväs 60 H x 3 1/2 W Tuuman Teräs | AD6PGP 46V22860 "€24.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 46V229 Aita Pylväs 72 H x 3 1/2 W Tuuman Teräs | AD6PGQ 46V22972 "€29.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 46V227 Aidanpylväs 48 K x 3 1/2 W tuumaa terästä
€19.49 / yksikkö