Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 46V228 Aita Pylväs 60 H x 3 1/2 W Tuuman Teräs | AD6PGP

APPROVED VENDOR 46V228 Aidanpylväs 60 K x 3 1/2 W tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AD6PGP Malli: 46V228

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAita Posti
VäriVihreä
Halkaisija1.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus60 "
MateriaaliTeräs
Paino / Ft.1.33
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9925
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908535
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 46V227 Aita Pylväs 48 H x 3 1/2 W Tuuman Teräs | AD6PGN 46V22748 "€19.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 46V229 Aita Pylväs 72 H x 3 1/2 W Tuuman Teräs | AD6PGQ 46V22972 "€28.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 46V228 Aidanpylväs 60 K x 3 1/2 W tuumaa terästä
€23.91 / yksikkö