Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4452 Olkaruuvi kuusio 3/8-16 5/8, 5PK | AE9HXV 6JY74

APPROVED VENDOR 4452 Olkaruuvi kuusio 3/8-16 5/8, 5PK

Varastossa
Tuote: AE9HXV Malli: 4452Ristiviite: 6JY74

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka2A
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus5 / 16 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus116,000 psi
Rockwellin kovuusB95 - B100
Olkapään halkaisija.1 / 2 "
Olkapään pituus5 / 8 "
Olkapään pituuden toleranssi+0.002 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus5 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiTarkkuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4452 Olkaruuvi kuusio 3/8-16 5/8, 5PK
€76.24 /pakkaus