Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 97-100 viiltokäsineet oranssi 11 PR | AF6VJV 20KJ96

ANSELL 97-100 viiltoa kestävät käsineet oranssi 11 PR

Varastossa
Tuote: AF6VJV Malli: 97-100Ristiviite: 20KJ96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
TaustamateriaaliKevlar (R), Nylon
PäällystysHieman karkea
Päällystysmateriaalinitriili
VäriOranssi
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliNitriili / neopreeni
SormityyliKoko
Mitata15
KäsiOikea vasen
Liner-materiaaliKevlar (R), Nylon
LävistyskestäväKyllä
Koko11
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan
PainoKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi6116105520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 97-100 viiltokäsineet oranssi 9 PR | AF6VJT 20KJ94 97-1009€25.04
ANSELL 97-100 viiltoa kestävät käsineet oranssi 10 PR | AF6VJU 20KJ95 97-10010€25.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 97-100 viiltoa kestävät käsineet oranssi 11 PR
€25.04 / yksikkö