HYVÄKSYTTY Myyjä 40L307 hitsattu putki 4 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs | AD3PTH

APPROVED VENDOR 40L307 Hitsattu putki 4 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs

Tuote: AD3PTH Malli: 40L307
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€835.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausputki
YhteysMNPT
Sisällä Dia.4.026
Pituus10ft.
MateriaaliHitsattu sinkitty teräs
Max. Paine150 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.4.500
Putken koko4"
Aikataulu40
Seinämän paksuus0.237

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.5874
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)307.34
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7306305010
AlkuperämaaGT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 40L305 hitsattu putki 2-1 / 2 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs | AD3PTF 40L3052.469Hitsattu hiiliteräs2.875 "2.5 "0.203€463.79
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 40L306 hitsattu putki 3 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs | AD3PTG 40L3063.068Hitsattu hiiliteräs3.5003"0.216€606.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 40L307 Hitsattu putki 4 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs
€835.07 / yksikkö