HYVÄKSYTTY Myyjä 40L306 hitsattu putki 3 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs | AD3PTG

APPROVED VENDOR 40L306 Hitsattu putki 3 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs

Tuote: AD3PTG Malli: 40L306
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€606.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausputki
YhteysMNPT
Sisällä Dia.3.068
Pituus10ft.
MateriaaliHitsattu hiiliteräs
Max. Paine150 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.3.500
Putken koko3"
Aikataulu40
Seinämän paksuus0.216

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.41
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7306305010
AlkuperämaaGT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 40L305 hitsattu putki 2-1 / 2 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs | AD3PTF 40L3052.469Hitsattu hiiliteräs2.875 "2.5 "0.203€463.79
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 40L307 hitsattu putki 4 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs | AD3PTH 40L3074.026Hitsattu sinkitty teräs4.5004"0.237€835.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 40L306 Hitsattu putki 3 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs
€606.76 / yksikkö