Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4094 Thumb Nut 1/4-20, 5PK | AB2YLY 1PU49

APPROVED VENDOR 4094 Peukalomutteri 1/4-20, 5PK

Varastossa
Tuote: AB2YLY Malli: 4094Ristiviite: 1PU49
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
€107.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalomutteri
Pohjan halkaisija.1 / 2 "
Pohjan korkeus3 / 4 "
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunpassivoitu
Luokka18-8
Pää Dia.1"
Pään korkeus1 / 4 "
Korkeus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriPyöreä pyälletty peukalonmutteri
Kokonaiskorkeus1"
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pyälletty tyyli 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4094 Peukalomutteri 1/4-20, 5PK
€107.21 /pakkaus