HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3WNA6 Vaarallisen materiaalin laukku 65 tuuman pituus - 24 kpl: n pakkaus | AD2YKF

APPROVED VENDOR 3WNA6 Vaarallisten aineiden laukku, pituus 65 tuumaa - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2YKF Malli: 3WNA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€177.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen materiaalin pussi
Laukut / rulla / pakkaus24
Koko55 gal.
VäriKeltainen
Korkeus65 "
Pituus65 "
Materiaalipolyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
VahvuusluokitusUrakoitsija
Paksuus6 milj.
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.314
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusVahvuusluokitusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3WNA3 Vaarallisten aineiden pussi, 18 tuuman pituus - 24 kpl pakkaus | AD2YKC 3WNA3-18 "18 "Erittäin raskas2 milj.12 "€33.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 17-911 Vaarallisten aineiden pussi, 30 tuuman pituus - 24 kpl pakkaus | AD2YKD 3WNA4 17-911-30 "30 "Urakoitsija4 milj.17 "€31.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 17-912 Vaarallisten aineiden pussi, 60 tuuman pituus - 24 kpl pakkaus | AD2YKE 3WNA5 17-91230 gal.60 "60 "Urakoitsija6 milj.33 "€154.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3WNA6 Vaarallisten aineiden laukku, pituus 65 tuumaa - 24 kappaleen pakkaus
€177.79 / yksikkö