Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3WNA3 Vaarallisten aineiden pussi, 18 tuuman pituus - 24 kpl pakkaus | AD2YKC

APPROVED VENDOR 3WNA3 Vaarallisten aineiden laukku, pituus 18 tuumaa - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2YKC Malli: 3WNA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen materiaalin pussi
Laukut / rulla / pakkaus24
VäriKeltainen
Korkeus18 "
Pituus18 "
Materiaalipolyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus2 milj.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusVahvuusluokitusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 17-911 Vaarallisten aineiden pussi, 30 tuuman pituus - 24 kpl pakkaus | AD2YKD 3WNA4 17-911-30 "30 "Urakoitsija4 milj.17 "€30.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 17-912 Vaarallisten aineiden pussi, 60 tuuman pituus - 24 kpl pakkaus | AD2YKE 3WNA5 17-91230 gal.60 "60 "Urakoitsija6 milj.33 "€140.31
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3WNA6 Vaarallisen materiaalin laukku 65 tuuman pituus - 24 kpl: n pakkaus | AD2YKF 3WNA655 gal.65 "65 "Urakoitsija6 milj.38 "€164.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3WNA3 Vaarallisten aineiden laukku, pituus 18 tuumaa - 24 kappaleen pakkaus
€34.94 / yksikkö