Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3UCX6 Esipuhdistettu Leveäsuinen purkki 125 ml - Pakkaus 24 | AD2UAQ

APPROVED VENDOR 3UCX6 esipuhdistettu leveäsuinen purkki 125 ml - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UAQ Malli: 3UCX6
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
€156.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu purkki
PerusmateriaaliLasi
Rungon materiaaliLasityyppi III
Koko125 ml / 4 oz.
luokka2000
SulkemisväriValkoinen / Sininen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija2.375 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus2.75 "
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko58 - 400 mm
ShapeSuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaRuuvin suljinkokoShapeHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRU6 Suorakulmainen Preclean Jar 125ml - Pakkaus 24 | AD2RUX 3TRU6125mL200058 - 400 mmSuora€177.07
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRU8 Suora puolinen Preclean Jar 250ml - Pakkaus 12 | AD2RUY 3TRU8250 ml / 8 oz.200070 - 400 mmSuora€79.07
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRV1 Suora puolinen Preclean Jar 250ml - Pakkaus 12 | AD2RUZ 3TRV1250 ml / 8 oz.300070 - 400 mmSuora€124.52
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCX9 Esipuhdistettu laaja-astiapurkki 125ml - Pakkaus 24 | AD2UAR 3UCX9125 ml / 4 oz.300058 - 400 mmSuora€222.53
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCY9 Esipuhdistettu laaja-alainen purkki 500ml - Pakkaus 12 | AD2UAT 3UCY9500 ml / 16 oz.200089 - 400 mmSuora€105.30
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCZ3 Esipuhdistettu laaja-alainen purkki 500ml - Pakkaus 12 | AD2UAU 3UCZ3500 ml / 16 oz.300089 - 400 mmSuora€141.66
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCZ6 Esipuhdistettu laaja-alainen purkki 1000ml - Pakkaus 12 | AD2UAV 3UCZ61,000 ml / 32 oz.200089 - 400 mmSuora€121.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3UCX6 esipuhdistettu leveäsuinen purkki 125 ml - 24 kappaleen pakkaus
€156.15 / yksikkö