Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCX9 Esipuhdistettu laaja-astiapurkki 125ml - Pakkaus 24 | AD2UAR

APPROVED VENDOR 3UCX9 esipuhdistettu leveäsuinen purkki 125 ml - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UAR Malli: 3UCX9
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
€222.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu purkki
PerusmateriaaliLasi
Rungon materiaaliLasityyppi III
Koko125 ml / 4 oz.
luokka3000
SulkemisväriValkoinen / Sininen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija2.375 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus2.75 "
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko58 - 400 mm
ShapeSuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.36
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaRuuvin suljinkokoShapeHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRU6 Suorakulmainen Preclean Jar 125ml - Pakkaus 24 | AD2RUX 3TRU6125mL200058 - 400 mmSuora€177.07
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRU8 Suora puolinen Preclean Jar 250ml - Pakkaus 12 | AD2RUY 3TRU8250 ml / 8 oz.200070 - 400 mmSuora€79.07
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRV1 Suora puolinen Preclean Jar 250ml - Pakkaus 12 | AD2RUZ 3TRV1250 ml / 8 oz.300070 - 400 mmSuora€124.52
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3UCX6 Esipuhdistettu Leveäsuinen purkki 125 ml - Pakkaus 24 | AD2UAQ 3UCX6125 ml / 4 oz.200058 - 400 mmSuora€156.15
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCY9 Esipuhdistettu laaja-alainen purkki 500ml - Pakkaus 12 | AD2UAT 3UCY9500 ml / 16 oz.200089 - 400 mmSuora€105.30
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCZ3 Esipuhdistettu laaja-alainen purkki 500ml - Pakkaus 12 | AD2UAU 3UCZ3500 ml / 16 oz.300089 - 400 mmSuora€141.66
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCZ6 Esipuhdistettu laaja-alainen purkki 1000ml - Pakkaus 12 | AD2UAV 3UCZ61,000 ml / 32 oz.200089 - 400 mmSuora€121.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3UCX9 esipuhdistettu leveäsuinen purkki 125 ml - 24 kappaleen pakkaus
€222.53 / yksikkö