HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRV1 Suora puolinen Preclean Jar 250ml - Pakkaus 12 | AD2RUZ

APPROVED VENDOR 3TRV1 suorapuolinen esipuhdistuspurkki 250 ml - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2RUZ Malli: 3TRV1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu purkki
PerusmateriaaliLasi
Rungon materiaaliLasityyppi III
Koko250 ml / 8 oz.
luokka3000
SulkemisväriValkoinen / Sininen
Sulkumateriaalipolypropeeni
ValmistumisalueEi määritelty
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko70 - 400 mm
ShapeSuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaRuuvin suljinkokoShapeHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRU6 Suorakulmainen Preclean Jar 125ml - Pakkaus 24 | AD2RUX 3TRU6125mL200058 - 400 mmSuora€177.07
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRU8 Suora puolinen Preclean Jar 250ml - Pakkaus 12 | AD2RUY 3TRU8250 ml / 8 oz.200070 - 400 mmSuora€79.07
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3UCX6 Esipuhdistettu Leveäsuinen purkki 125 ml - Pakkaus 24 | AD2UAQ 3UCX6125 ml / 4 oz.200058 - 400 mmSuora€156.15
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCX9 Esipuhdistettu laaja-astiapurkki 125ml - Pakkaus 24 | AD2UAR 3UCX9125 ml / 4 oz.300058 - 400 mmSuora€222.53
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCY9 Esipuhdistettu laaja-alainen purkki 500ml - Pakkaus 12 | AD2UAT 3UCY9500 ml / 16 oz.200089 - 400 mmSuora€105.30
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCZ3 Esipuhdistettu laaja-alainen purkki 500ml - Pakkaus 12 | AD2UAU 3UCZ3500 ml / 16 oz.300089 - 400 mmSuora€141.66
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCZ6 Esipuhdistettu laaja-alainen purkki 1000ml - Pakkaus 12 | AD2UAV 3UCZ61,000 ml / 32 oz.200089 - 400 mmSuora€121.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3TRV1 suorapuolinen esipuhdistuspurkki 250 ml - 12 kappaleen pakkaus
€124.52 / yksikkö