Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3MPU6 Grommet Sbr 4 3/8 Id 11/16 Halkaisija - 20 kpl pakkaus | AD2BYH

APPROVED VENDOR 3MPU6-läpivienti Sbr 4 3/8 Id 11/16 Halkaisija - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BYH Malli: 3MPU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumimateriaali
VäriMusta
durometer60A +/- 5
pidentäminen250%
Sisällä Dia. (A)3 / 8 "
MateriaaliSBR, BUNA-S
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Dia. (B)1"
Kokonaispaksuus13 / 32 "
Paneelin reikä Dia. (E)11 / 16 "
Paneelin paksuus9 / 64 "
Vetolujuus870 psi
TyyppiStyle 4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dia ulkopuolella. (F) (7/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPaneelin paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MPU5 Grommet Sbr 4 3/16 Id 5/16 Halkaisija - 20 kpl pakkaus | AD2BYG 3 MPU57 / 32 "1 / 16 "€19.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPU6-läpivienti Sbr 4 3/8 Id 11/16 Halkaisija - 20 kpl pakkaus
€39.32 / yksikkö