Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3MHN8 Hioma -arkki 150g - Pakkaus 20 | AD2BHZ

APPROVED VENDOR 3MHN8 hiomasormilevy 150 g - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BHZ Malli: 3MHN8
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
€23.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSormilevyn hionta
Hioma-aineKorundi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoE
VäriPuuhiili
LuokkaLoppu
sisu150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHN4 -hiontasormilevy 60g - 20 kpl AD2BHV 3MHN4Karkea60€23.36
HYVÄKSYTTY VENDOR 3MHN5 -hiomakone 80g - 20 kpl AD2BHW 3MHN5Keskikokoinen80€23.36
HYVÄKSYTTY VENDOR 3MHN6 -hiomakone 100g - 20 kpl AD2BHX 3MHN6Keskikokoinen100€23.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHN7 -hiontasormilevy 120g - 20 kpl pakkaus | AD2BHY 3MHN7Loppu120€23.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHN9 Sormilevy 180g - 20 kpl AD2BJA 3MHN9Erittäin hieno180€22.63
HYVÄKSYTTY VENDOR 3MHP2 -hiomalaikka 240g - 20 kpl pakkaus | AD2BJB 3MHP 2Erittäin hieno240€23.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MHN8 hiomasormilevy 150 g - 20 kpl pakkaus
€23.36 / yksikkö