Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHN4 -hiontasormilevy 60g - 20 kpl AD2BHV

APPROVED VENDOR 3MHN4 hiomasormilevy 60 g - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BHV Malli: 3MHN4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSormilevyn hionta
Hioma-aineKorundi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoE
VäriPuuhiili
LuokkaKarkea
sisu60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3MHN5 -hiomakone 80g - 20 kpl AD2BHW 3MHN5Keskikokoinen80€24.83
HYVÄKSYTTY VENDOR 3MHN6 -hiomakone 100g - 20 kpl AD2BHX 3MHN6Keskikokoinen100€24.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHN7 -hiontasormilevy 120g - 20 kpl pakkaus | AD2BHY 3MHN7Loppu120€24.83
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3MHN8 Hioma -arkki 150g - Pakkaus 20 | AD2BHZ 3MHN8Loppu150€24.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHN9 Sormilevy 180g - 20 kpl AD2BJA 3MHN9Erittäin hieno180€23.32
HYVÄKSYTTY VENDOR 3MHP2 -hiomalaikka 240g - 20 kpl pakkaus | AD2BJB 3MHP 2Erittäin hieno240€24.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MHN4 hiomasormilevy 60 g - 20 kpl pakkaus
€24.83 / yksikkö