Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3MHN6 -hiomakone 100g - 20 kpl AD2BHX

APPROVED VENDOR 3MHN6 hiomasormilevy 100 g - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BHX Malli: 3MHN6
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
€24.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSormilevyn hionta
Hioma-aineKorundi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoE
VäriPuuhiili
LuokkaKeskikokoinen
sisu100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHN4 -hiontasormilevy 60g - 20 kpl AD2BHV 3MHN4Karkea60€24.83
HYVÄKSYTTY VENDOR 3MHN5 -hiomakone 80g - 20 kpl AD2BHW 3MHN5Keskikokoinen80€24.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHN7 -hiontasormilevy 120g - 20 kpl pakkaus | AD2BHY 3MHN7Loppu120€24.83
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3MHN8 Hioma -arkki 150g - Pakkaus 20 | AD2BHZ 3MHN8Loppu150€24.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHN9 Sormilevy 180g - 20 kpl AD2BJA 3MHN9Erittäin hieno180€23.32
HYVÄKSYTTY VENDOR 3MHP2 -hiomalaikka 240g - 20 kpl pakkaus | AD2BJB 3MHP 2Erittäin hieno240€24.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MHN6 hiomasormilevy 100 g - 20 kpl pakkaus
€24.83 / yksikkö