Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHK9 Kolmion tyhjiöhionta 220g Pk5 AD2BHP

APPROVED VENDOR 3MHK9 kolmiotyhjiöhiomalevy 220g Pk5

Varastossa
Tuote: AD2BHP Malli: 3MHK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmion tyhjiöhiomakone
Hioma-aineKorundi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoE
VäriPuuhiili
LuokkaErittäin hieno
sisu220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3MHK1 Kolmion tyhjiöhiomapaperi 36g Pk5 | AD2BHH 3MHK1Erittäin karkea36€16.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MHK5 Kolmion tyhjiöhiomakone 100g Pk5 | AD2BHL 3MHK5Keskikokoinen100€15.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MHK7 Kolmion tyhjiöhiomakone 150g Pk5 | AD2BHN 3MHK7Loppu150€16.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MHL3 Kolmion tyhjiöhiomakone 40 g - 50 kpl pakkaus | AD2BHQ 3MHL3Karkea40€54.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MHK9 kolmiotyhjiöhiomalevy 220g Pk5
€16.35 / yksikkö