Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3MHL3 Kolmion tyhjiöhiomakone 40 g - 50 kpl pakkaus | AD2BHQ

APPROVED VENDOR 3MHL3 kolmiotyhjiöhiomalevy 40g - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BHQ Malli: 3MHL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmion tyhjiöhiomakone
Hioma-aineKorundi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoE
VäriPuuhiili
LuokkaKarkea
sisu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3MHK1 Kolmion tyhjiöhiomapaperi 36g Pk5 | AD2BHH 3MHK1Erittäin karkea36€15.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MHK5 Kolmion tyhjiöhiomakone 100g Pk5 | AD2BHL 3MHK5Keskikokoinen100€14.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MHK7 Kolmion tyhjiöhiomakone 150g Pk5 | AD2BHN 3MHK7Loppu150€15.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHK9 Kolmion tyhjiöhionta 220g Pk5 AD2BHP 3MHK9Erittäin hieno220€15.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MHL3 kolmiotyhjiöhiomalevy 40g - 50 kpl pakkaus
€51.74 / yksikkö