Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-998-2483 Mop-puuvilla, 24 tuumaa | AE4LCM 5LG83

ABILITY ONE 7920-00-998-2483 Moppi puuvilla, pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4LCM Malli: 7920-00-998-2483Ristiviite: 5LG83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymoppi
VäriLuonnollinen
LopputyyppiSilmukkainen pää
Pituus24 "
MateriaaliPuuvilla
AvaustyyppiAvaimenreikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPestäväPituusMateriaaliHinta
ABILITY ONE 7920-00-851-0141 Mop-puuvilla 48 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AE4LCG 5LG78 7920-00-851-0141Kyllä48 "Puuvilla€65.55
ABILITY ONE 7920-00-998-2482 Mop-puuvilla 18 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AE4LCL 5LG82 7920-00-998-2482-18 "Puuvilla€29.40
ABILITY ONE 7920-00-998-2484 Mop-puuvilla, 36 tuumaa | AE4LCN 5LG84 7920-00-998-2484Kyllä36 "Puuvilla€48.26
ABILITY ONE 7920-01-460-6660 Mop 24 tuuman pituus puuvilla | AE4LLQ 5LH03 7920-01-460-6660Ei24 "Puuvilla€26.46
ABILITY ONE 7920-01-460-7908 moppi viskoosi / akryyli / polyesteri | AE4LLV 5LH07 7920-01-460-7908Ei36 "Viskoosi / akryyli / polyesteri€33.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-998-2483 Moppi puuvilla, pituus 24 tuumaa
€37.22 / yksikkö