Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX54 -sovitin uros 3 tuumaa | AD2ACU

APPROVED VENDOR 3LX54 urossovitin 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ACU Malli: 3LX54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x letkun varsi
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiE
Letkun koko3"
Max. Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoLetkun kokoMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX05 -sovitin uros 1 tuuma | AD2AAQ 3LX051"1"250 psi€10.58
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX21 -sovitin uros 1-1 / 2 tuumaa | AD2ABH 3LX211.5 "1.5 "250 psi€12.88
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX38 -sovitin, uros 2 tuumaa | AD2ACB 3LX382"2"250 psi€16.73
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LX71 -sovitin uros 4 tuumaa | AD2ADF 3LX714"4"100 psi€60.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX54 urossovitin 3 tuumaa
€32.87 / yksikkö