Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX05 -sovitin uros 1 tuuma | AD2AAQ

APPROVED VENDOR 3LX05-sovitin, uros 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AD2AAQ Malli: 3LX05

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x letkun varsi
Kytkimen koko1"
Kytkimen tyyppiE
Letkun koko1"
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoLetkun kokoMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX21 -sovitin uros 1-1 / 2 tuumaa | AD2ABH 3LX211.5 "1.5 "250 psi€12.88
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX38 -sovitin, uros 2 tuumaa | AD2ACB 3LX382"2"250 psi€16.73
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX54 -sovitin uros 3 tuumaa | AD2ACU 3LX543"3"125 psi€32.87
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LX71 -sovitin uros 4 tuumaa | AD2ADF 3LX714"4"100 psi€60.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX05-sovitin, uros 1 tuuma
€10.58 / yksikkö