Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LX71 -sovitin uros 4 tuumaa | AD2ADF

APPROVED VENDOR 3LX71 urossovitin 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ADF Malli: 3LX71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x letkun varsi
Kytkimen koko4"
Kytkimen tyyppiE
Letkun koko4"
Max. Paine100 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoLetkun kokoMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX05 -sovitin uros 1 tuuma | AD2AAQ 3LX051"1"250 psi€10.58
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX21 -sovitin uros 1-1 / 2 tuumaa | AD2ABH 3LX211.5 "1.5 "250 psi€12.88
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX38 -sovitin, uros 2 tuumaa | AD2ACB 3LX382"2"250 psi€16.73
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX54 -sovitin uros 3 tuumaa | AD2ACU 3LX543"3"125 psi€32.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX71 urossovitin 4 tuumaa
€60.23 / yksikkö