Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX36 Pölytulppa 2 - | AD2ABZ

APPROVED VENDOR 3LX36 pölytulppa 2 sisään

Varastossa
Tuote: AD2ABZ Malli: 3LX36

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€14.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölytulppa
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiUrossovitin
Kytkimen koko2"
Kytkimen tyyppiDP
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX03 Pölynimuri 1 In | AD2AAN 3LX031"250 psi€10.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX19 Pistoke 1-1 / 2 In | AD2ABF 3LX191.5 "250 psi€11.41
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX52 Pölytulppa 3 - | AD2ACR 3LX523"125 psi€23.15
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX69 Pölytulppa 4 Tuumaa AD2ADE 3LX694"100 psi€30.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX36 pölytulppa 2 sisään
€14.44 / yksikkö