Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX52 Pölytulppa 3 - | AD2ACR

APPROVED VENDOR 3LX52 pölytulppa 3 sisään

Varastossa
Tuote: AD2ACR Malli: 3LX52

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölytulppa
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiUrossovitin
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiDP
Max. Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX03 Pölynimuri 1 In | AD2AAN 3LX031"250 psi€10.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX19 Pistoke 1-1 / 2 In | AD2ABF 3LX191.5 "250 psi€8.93
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX36 Pölytulppa 2 - | AD2ABZ 3LX362"250 psi€14.44
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX69 Pölytulppa 4 Tuumaa AD2ADE 3LX694"100 psi€30.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX52 pölytulppa 3 sisään
€23.15 / yksikkö