Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX18 Pölysuojus 1-1 / 2 Tuumaa 316 Ruostumaton Teräs | AD2ABE

APPROVED VENDOR 3LX18 pölysuojus 1-1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD2ABE Malli: 3LX18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölykorkki
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiNainen kytkin
Kytkimen koko1.5 "
Kytkimen tyyppiDC
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX02 Pölysuojus 1 tuuma 316 ruostumatonta terästä | AD2AAM 3LX021"250 psi€54.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX35 Pölysuojus 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AD2ABY 3LX352"250 psi€78.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX51 Pölysuojus 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AD2ACQ 3LX513"125 psi€146.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX18 pölysuojus 1-1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€66.66 / yksikkö