Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX51 Pölysuojus 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AD2ACQ

APPROVED VENDOR 3LX51 pölysuoja 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD2ACQ Malli: 3LX51
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
€146.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölykorkki
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiNainen kytkin
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiDC
Max. Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX02 Pölysuojus 1 tuuma 316 ruostumatonta terästä | AD2AAM 3LX021"250 psi€54.78
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX18 Pölysuojus 1-1 / 2 Tuumaa 316 Ruostumaton Teräs | AD2ABE 3LX181.5 "250 psi€66.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX35 Pölysuojus 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AD2ABY 3LX352"250 psi€78.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX51 pölysuoja 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä
€146.16 / yksikkö