Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX35 Pölysuojus 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AD2ABY

APPROVED VENDOR 3LX35 pölysuoja 2 tuuman 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD2ABY Malli: 3LX35

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölykorkki
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiNainen kytkin
Kytkimen koko2"
Kytkimen tyyppiDC
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX02 Pölysuojus 1 tuuma 316 ruostumatonta terästä | AD2AAM 3LX021"250 psi€47.99
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX18 Pölysuojus 1-1 / 2 Tuumaa 316 Ruostumaton Teräs | AD2ABE 3LX181.5 "250 psi€62.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX51 Pölysuojus 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AD2ACQ 3LX513"125 psi€140.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX35 pölysuoja 2 tuuman 316 ruostumatonta terästä
€78.05 / yksikkö