Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KWP8 Utility Suppilo 52 mm Id - 100 kpl pakkaus | AC9WBK

APPROVED VENDOR 3KWP8 Hyötysuppilo 52 mm Id - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9WBK Malli: 3KWP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApusuppilo
VäriValkoinen
Kanavan yläosan tunnus52mm
Kokonaiskorkeus70mm
Varren pituus32mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kahdeksan sisäistä ripaa suodatuksen helpottamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KWR2 Utility Suppilo 65 mm Id - 100 kpl pakkaus | AC9WBN 3KWR280mm€86.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KWP8 Hyötysuppilo 52 mm Id - 100 kpl pakkaus
€83.08 / yksikkö