Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 3KWR2 Utility Funnel 65 Mm Id - Pack Of 100 | AC9WBN

APPROVED VENDOR 3KWR2-hyötysuppilo 65 mm Id - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9WBN Malli: 3KWR2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApusuppilo
VäriValkoinen
Kanavan yläosan tunnus65mm
Kokonaiskorkeus80mm
Varren pituus32mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Special Features: Eight Internal Ribs to Facilitate Filtration

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
APPROVED VENDOR 3KWP8 Utility Funnel 52 Mm Id - Pack Of 100 | AC9WBK 3 kWh 870mm€78.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KWR2-hyötysuppilo 65 mm Id - 100 kpl pakkaus
€82.32 / yksikkö