Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258I Suorateräliitin, 2-P 3-W Maadoitus, 15A 125V, 5-15R, Norsunluu, 1 Pk | AB9NEX 2EAV2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258I suorateräinen pistoke, 2-P 3-W maadoitus, 15A 125V, 5-15R, norsunluu, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AB9NEX Malli: HBL5258IRistiviite: 2EAV2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeliasennuspidike
Ampeeria15
Sovellus YmpäristöRaskaan käytön teollisuus- / ankarissa ympäristöissä
VäriNorsunluu
LiitännätPuoli johdotettu
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCEPuoli johdotettu
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
VelvollisuusRaskas
Luokkamäärittely
Korkeus1.12 "
HP1/2
Pituus1.75 "
MateriaaliNylon / melamiini
Maks. HP0.5
AsennustyyppiPaneeli
NEMA-kokoonpano5-15R
NEMA-luokitus5-15R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Pistorasian tyyppiYksi
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloEi
Prod. KuvausSileät kasvot, maadoitus
YlijännitesuojaEi
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 VAC
Teho1875 W
SäänkestäväEi
Leveys1.38 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258I suorateräinen pistoke, 2-P 3-W maadoitus, 15A 125V, 5-15R, norsunluu, 1 kpl
€34.09 / yksikkö