HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GNU3 Lankakangas 304 12 Mesh 0.0230 Halkaisija 48x48 | AC9HNN

APPROVED VENDOR 3GNU3 Lankakangas 304 12 Mesh 0.0230 Halkaisija 48x48

Varastossa
Tuote: AC9HNN Malli: 3GNU3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€172.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakangas
Alloy tyyppi304
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
VerkkokokoX 12 12
SilmäkokoalueKarkea
Avoin alue51.8%
Avauskoko0.06 "
TyyppiPlain Weave
Leveys48 "
Lanka Dia.0.023 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi7314141000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoSilmäkokoalueAvoin alueAvauskokoLanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ALT1 Lankakangas 304 24 Mesh 0.0075 Halkaisija 48x48 | AC8JBJ 3ALT1X 24 24Loppu67.2%0.034 "0.007 "€101.27
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DNT8 Lankakangas 304 24 Mesh 0.0140 Halkaisija 48x48 | AC8TKE 3DNT8X 24 24Loppu44.2%0.027 "0.014 "€125.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GNU1 Lankakangas 304 12 Mesh 0.0320 Halkaisija 48x48 | AC9HNM 3GNU1X 12 12Karkea37.5%0.051 "0.032 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3GNU3 Lankakangas 304 12 Mesh 0.0230 Halkaisija 48x48
€172.97 / yksikkö