HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ALT1 Lankakangas 304 24 Mesh 0.0075 Halkaisija 48x48 | AC8JBJ

APPROVED VENDOR 3ALT1 Lankakangas 304 24 Mesh 0.0075 Halkaisija 48x48

Varastossa
Tuote: AC8JBJ Malli: 3ALT1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakangas
Alloy tyyppi304
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
VerkkokokoX 24 24
SilmäkokoalueLoppu
Avoin alue67.2%
Avauskoko0.034 "
TyyppiPlain Weave
Leveys48 "
Lanka Dia.0.007 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7314141000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoSilmäkokoalueAvoin alueAvauskokoLanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DNT8 Lankakangas 304 24 Mesh 0.0140 Halkaisija 48x48 | AC8TKE 3DNT8X 24 24Loppu44.2%0.027 "0.014 "€125.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GNU1 Lankakangas 304 12 Mesh 0.0320 Halkaisija 48x48 | AC9HNM 3GNU1X 12 12Karkea37.5%0.051 "0.032 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GNU3 Lankakangas 304 12 Mesh 0.0230 Halkaisija 48x48 | AC9HNN 3GNU3X 12 12Karkea51.8%0.06 "0.023 "€172.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ALT1 Lankakangas 304 24 Mesh 0.0075 Halkaisija 48x48
€101.27 / yksikkö