HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GNU1 Lankakangas 304 12 Mesh 0.0320 Halkaisija 48x48 | AC9HNM

APPROVED VENDOR 3GNU1 Lankakangas 304 12 Mesh 0.0320 Halkaisija 48x48

Tuote: AC9HNM Malli: 3GNU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakangas
Alloy tyyppi304
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
VerkkokokoX 12 12
SilmäkokoalueKarkea
Avoin alue37.5%
Avauskoko0.051 "
TyyppiPlain Weave
Leveys48 "
Lanka Dia.0.032 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7314141000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoSilmäkokoalueAvoin alueAvauskokoLanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ALT1 Lankakangas 304 24 Mesh 0.0075 Halkaisija 48x48 | AC8JBJ 3ALT1X 24 24Loppu67.2%0.034 "0.007 "€77.53
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DNT8 Lankakangas 304 24 Mesh 0.0140 Halkaisija 48x48 | AC8TKE 3DNT8X 24 24Loppu44.2%0.027 "0.014 "€118.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GNU3 Lankakangas 304 12 Mesh 0.0230 Halkaisija 48x48 | AC9HNN 3GNU3X 12 12Karkea51.8%0.06 "0.023 "€146.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3GNU1 Lankakangas 304 12 Mesh 0.0320 Halkaisija 48x48