HYVÄKSYTTY Myyjä 3DLG8-lankalanka 304 Karkea 0.1050 Halkaisija 48x48 | AC8THU

APPROVED VENDOR 3DLG8 Lankakangas 304 Karkea 0.1050 Halkaisija 48x48

Varastossa
Tuote: AC8THU Malli: 3DLG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€484.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakangas
Alloy tyyppi304
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
VerkkokokoKarkea
SilmäkokoalueKarkea
Avoin alue77.0%
Avauskoko0.75 "
TyyppiPlain Weave
Leveys48 "
Lanka Dia.0.105 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7314141000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvoin alueAvauskokoLanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3DLG5-lankalanka 304 Karkea 0.1200 Halkaisija 48x48 | AC8THR 3DLG579.7%1"0.120 "€514.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 3DLG6-lankakangas 304 Karkea 0.1050 Halkaisija 48x48 | AC8THT 3DLG681.9%1"0.105 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DLG8 Lankakangas 304 Karkea 0.1050 Halkaisija 48x48
€484.75 / yksikkö